Rögzítő dübelcsavar, W-FA/S, hosszú U-alátéttel faszerkezetekhez
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rögzítő dübelcsavar, W-FA/S, hosszú U-alátéttel faszerkezetekhez
Rögzítődübel faszerkezetekhez, nagy terhelésekhez repedésmentes betonban. Horganyzott acél
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
Rögzítődübel faszerkezetekhez, nagy terhelésekhez repedésmentes betonban. Horganyzott acél
- Időtakarékos átmenő szerelés
- Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő
- Nyomatékszabályozott feszítődübel, horganyzott acél
- Két dübelmélység – széles körű alkalmazás
Teljesítés igazolása
- ETA-02/0001 szerint egyedi rögzítés, 7-es opció, repedésmentes beton
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
- ETA-02/0001 szerint egyedi rögzítés, 7-es opció, repedésmentes beton
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
Alkalmazási terület
- Fixpont: Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedésmentes beton)
- Megfelelő fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, talplemezek, pillérek, kábelvezetők, kábelcsatornák, csövek, faszerkezetek, gerendák, szelemengerendák stb. rögzítésére.
- A dübelt rögzítésre főként statikus (pl. önsúly, berendezések, raktári anyagok) vagy kvázi statikus (pl. homlokzatok, korlátok) terhelés esetén lehet felhasználni
- A W-FA/S típus csak száraz beltéri terekben használható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!