Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Start-Rapid indítás gyorsító
Start-Rapid indítás gyorsító - 1
Start-Rapid indítás gyorsító - 2
Start-Rapid indítás gyorsító - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Start-Rapid indítás gyorsító

Motorindítás gyorsító hidegindításhoz, amely kíméletes az akkumulátorhoz, az aktív hatóanyagok bevált kombinációjával
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
  • Gyorsan és megbízhatóan segít az indítási problémák kezelésében, különösen hideg és nedves időben

  • Az összes katalizátoros és katalizátor nélküli kétütemű és négyütemű benzin- és dízelüzemű motorhoz
Megjegyzés

A készítmény fokozottan tűzveszélyes. A tartály nyomás alatt áll. Óvja a napfénytől és az 50 °C feletti hőmérséklettől. Alkalmazás előtt ellenőrizze az anyag kompatibilitását. Ha a motor 2–3 próbálkozásra sem indul, ellenőrizze a motor működőképességét!

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.