Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Akkus sarokcsiszoló, AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE
Kompakt, nagy teljesítményű, szénkefe nélküli akkus sarokcsiszoló közepes és nagy igénybevételű nagyolási és vágási munkákhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kompakt, nagy teljesítményű, szénkefe nélküli akkus sarokcsiszoló közepes és nagy igénybevételű nagyolási és vágási munkákhoz
A motor folyamatos felügyelete visszacsatolás funkcióval
A hajtóműfejen található LED figyelmeztet a túlterhelésre. Ha a motor hosszú ideig túlterhelt vagy blokkolt, az elektronikus motorvédő funkció kikapcsolja a motort.
Hosszú élettartamú motor
Hatékony, kis karbantartási igényű, szénkefe nélküli EC motor teljesítménytartalékkal. A szellőzőnyílásokon található rács további védelmet nyújt a forgáccsal szemben.
Biztonságos munkavégzés
A biztonsági kapcsoló és fék funkció biztosítja a tárcsa leállását a kapcsoló felengedése esetén.
Gyorsan beállítható az adott alkalmazáshoz
Gyorszáras szerszámbefogás és védőburkolat-beállítás
Kényelmes, fáradtságmentes munkavégzés
Kimagaslóan kompakt, ergonomikus kialakítás, rezgéselnyelő markolattal
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!