Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Sűrített levegős gyorscsatlakozó Visszacsapó szelepes
Sűrített levegős gyorscsatlakozó Visszacsapó szelepes - 1
Sűrített levegős gyorscsatlakozó Visszacsapó szelepes - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Sűrített levegős gyorscsatlakozó Visszacsapó szelepes

Névleges méret 7,2 = 40 mm² csőcsatlakozással

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
  • Csatlakoztatás másodpercek alatt

  • Univerzális használatra

  • Zárt kioldóhüvely, így nincs szennyeződés a belsejében

  • Edzett, ezáltal kopásálló biztosítócsapok

  • Acél csőcsonkokkal együtt használható

  • Nincs korrózió

  • Sárgaréz csatlakozó alkatrészek, sima

  • A rugók és a feszítőgyűrűk nemesacélból készültek

  • Üzemi nyomás 0–35 bar

  • Hőállóság: –20 °C és +100 °C között