Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Cut+Cool Ultra hűtő-kenő folyadék
Cut+Cool Ultra hűtő-kenő folyadék - 1
Cut+Cool Ultra hűtő-kenő folyadék - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Cut+Cool Ultra hűtő-kenő folyadék

Részben szintetikus univerzális hűtő-kenő folyadék
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
Kiváló hűtési hatás, kiemelkedő forgácseltávolítás



Rendkívül alacsony mértékű habzás


Az alacsony habképző hajlamnak köszönhetően rendkívül alacsony vízkeménységgel jellemezhető helyeken is használható



Nagyfokú stabilitás és nagymértékű ellenállóképesség mikroorganizmusokkal szemben


A minimális karbantartást igénylő hosszú élettartamhoz



Kitűnő korrózióvédelem


Munkadarabok, eszközök és rendszerelemek hatékony védelme még alacsony koncentrációban is



Erőteljes kenési teljesítmény


  • Nagy vágási teljesítmény

  • A kevesebb súrlódás miatt a hőmérséklet csökken

  • Lehetővé válik a megmunkálási sebesség növelése
Teljesítés igazolása

Megfelel a veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályzat által támasztott követelményeknek (Technical Rules for Hazardous Substances 611)

Megjegyzés

Keverési szabály: Mindig a koncentrátumot adja a vízhez, és ne fordítva!

Alkalmazási terület

Megfelel a veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályzat által támasztott követelményeknek (Technical Rules for Hazardous Substances 611)

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.