Védőprofil
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
- Optimális védelem a sérülések ellen
- Többször újrahasználható
- Az acélbetétes változat lyukadásállóságot biztosít (100 kg-ig, 3 m-es esési magasságból)
- 1 m hosszakra vágva
Megjegyzés
- Vállalati emblémával személyre szabható 600 m hossztól!
- A 6 m-es típust kötegben, a 294 m-es típust raklapon szállítjuk
Alkalmazási terület
8–40 mm átmérőjű vízszintesen vagy függőlegesen elhelyezett rudakhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!