Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
HT fékpaszta

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

HT fékpaszta

Kenő-, leválasztó- és korróziógátló paszta, rendkívül ellenálló a magas hőmérséklettel és a magas nyomással szemben
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
Fémmentes


  • Nem ártalmas a fékrendszereken lévő szenzorokra

  • Használható ABS-fékrendszerekhez, valamint ASR- és ESP-rendszerekhez


  • 1400 °C-ig hőálló

  • A kerámia összetevőknek köszönhetően tartós és kiváló kenőhatás

  • Ellenáll híg savaknak, lúgoknak, freccsenő víznek és sós víznek

  • Szilikon- és AOX-mentes

  • Nagy nyomásnak ellenáll
Megjegyzés
  • Ne használja féktárcsákhoz és fékbetétekhez

  • Alaposan rázza fel a sprayt

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.