Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Tűzvédelmi gallér készlet, EC végtelenített gallér
Tűzvédelmi gallér készlet, EC végtelenített gallér - 1
Tűzvédelmi gallér készlet, EC végtelenített gallér - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Tűzvédelmi gallér készlet, EC végtelenített gallér

Rendkívül rugalmasan illeszkedik számos csőátmérőhöz. Tűz esetén erősen habosodó anyag
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
  • Egyenes csatornákhoz

  • 0 mm-es távolság lehetséges a BG Z-19.53-2551 engedéllyel

  • Alkalmazható összeillesztésekhez

  • Az aljzatok a hüvely területén is elhelyezhetők

  • Alacsony szerelési magasság

  • Sarokmegoldások is lehetségesek

  • Kevés rögzítési pont, ∅ 110 mm esetén csak 3 fül

  • Ha a hüvely magassága ≥ ∅ 110 mm, a szerelési magasság csak 40 mm

  • Végtelenített gallér, csőátmérőtől független

  • Rendkívül szűk helyekre is beszerelhető
Megjegyzés

A válaszfalra vonatkozó részletes információkért tekintse át a Z-19.53-2549 általános típus-jóváhagyást

Tűzálló, falra és mennyezetre szerelt szellőzőcsatornák, Z-19.53-2549