Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Szintetikus korund vulkánfíber korong

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szintetikus korund vulkánfíber korong

Nagy szakítószilárdságú, elasztikus csiszolótárcsa

Olvassa el a cikk leírását

23 kiszerelésben kapható
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
22 mm-es kereszthornyos furat



Vulkánfiberből készült hordozóanyag


  • Szemcseméret 16–50: 0,8 mm

  • Szemcseméret 60-120: 0,6 mm


Igen rugalmas műgyanta kötés


Hosszú élettartam



Elektrosztatikus szórás


Egyenletes anyagleválasztási teljesítmény

Megjegyzés

Általános munkavédelmi és biztonsági tudnivalók


  • A fíbertárcsát Csak jóváhagyott, sérülésmentes támasztótányérral használja

  • A fíbertárcsa átmérője legfeljebb 15 mm-el lehet nagyobb, mint a támasztótányér átmérője

  • Beszúró vágás csiszolás nem megengedett

  • Mindig viseljen megfelelő védőfelszerelést, pl. védőszemüveget, kesztyűt, hallásvédelmet stb.

  • Tárolja közvetlen napsugárzástól és hőforrásoktól védett helyen. Ne tárolja nedves környezetben, vagy közvetlenül a földön

  • Tárolja eredeti csomagolásban 18–22 °C-on 45–60% relatív páratartalomban