Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
EH-horgony
EH-horgony - 1
EH-horgony - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

EH-horgony

A vas-fa horgonyok fagerendák, lécek vagy szelemenek acél T-gerendákhoz való rögzítésére/biztosítására a szél szívó hatásával szemben. Mindkét oldalra fel kell őket szerelni rögzítőelemként, hogy ne lazuljanak le, és az acélgerendától kezdve kell kezdeni a szegelést.
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
  • Húzószilárdság, Rm ≥ 330 N/mm²

  • Szakadási nyúlás, A80 ≥ 19%

  • Mindkét oldalon tűzihorganyzott fémlemez (S250GD + Z275 (kb. 20 µm))

  • Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Teljesítés igazolása

CE jelölés az EN 14545:2009-02 szabvány szerint

Megjegyzés

A fűrészáru minimális szélessége a választott kötőelemektől függ. Az EC5 vagy az adott tanúsítvány szerint ügyelni kell a szögek, csavarok szélei közti hézagokra. A csavarok átmérője max. 2 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.



Elérhető munkadokumentáció:


A terhelés táblázatok és részletes feldolgozási utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók.

Útmutató

CE jelölés az EN 14545:2009-02 szabvány szerint