Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Kétoldalas fogaslemezes összekötő, C10 típus

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kétoldalas fogaslemezes összekötő, C10 típus

A kétoldalas fogaslemezes összekötők (C10) fa-fal kötéseknél (puhafa) használhatók csavarokkal vagy facsavarokkal kombinálva a nyíróerők eloszlatásához. A terhelt csavarok a szorító- és húzóerőket a tengelyük mentén nyelik el.
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
  • A DIN EN 912:2011-09 előírásai szerint

  • Anyaga: EN-GJMB-350-10 temperöntvény a DIN EN 1562 előírásai szerint

  • Felület: Horganyzott, A4K

  • Alkalmazás az 1. és 2. felhasználási osztályban
Megjegyzés

Az egymáshoz préselődő felületeken az oldalirányú terhelés tömör fánál maximum 2,5 N/mm2 rétegelt lemeznél 3 N/mm2 lehet. A kettős nyírásnak kitett kötések ASSY plus tövigmenetes és lapos nagyfejű facsavarokkal is létrehozhatók.



Elérhető munkadokumentáció:


A terhelés táblázatok és részletes feldolgozási utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók.

CE jelölés az EN 14545:2008 szabvány szerint