Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Tapadó kenőanyag, HHS® 500
Tapadó kenőanyag, HHS<SUP>®</SUP> 500 - 1
Tapadó kenőanyag, HHS<SUP>®</SUP> 500 - 2
Tapadó kenőanyag, HHS<SUP>®</SUP> 500 - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Tapadó kenőanyag, HHS® 500

EP hosszú élettartamú szórózsír az időjárási és környezeti hatások elleni kiváló védelem érdekében
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
Alacsony a por és piszok tapadás


  • Ideális szabadtéri, nyitott kenésre

  • Hosszabb kenőzsír élettartam

  • Kiváló szigetelőképesség

  • Meghosszabbítja a kenés időintervallumát


Ellenáll a sós és a fröccsenő víznek, gyenge savaknak és lúgoknak


  • Kiváló korrózió elleni védelem

  • A kenőanyag nem mosódik le

  • Ellenáll az oxidációnak


A kent alkatrészek nagy nyomásterhelése


  • EP (extrém nyomás) adalékanyagok a rendkívül nagy nyomással szembeni ellenállás érdekében

  • Kiváló zaj- és rezgéscsillapító


Minimálisra csökkenti a kopást és az anyagveszteséget a kenési pontoknál


  • Csökkenti a súrlódási hőmérsékletet, amely meghosszabbítja a kenőhatás

  • Alacsony kopás


Szilikon-, gyanta- és savmentes

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.