Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Gyors vágótárcsa Acélhoz
Gyors vágótárcsa Acélhoz - 1
Gyors vágótárcsa Acélhoz - 2
Gyors vágótárcsa Acélhoz - 3
Gyors vágótárcsa Acélhoz - 4
Gyors vágótárcsa Acélhoz - 5
Gyors vágótárcsa Acélhoz - 6
Gyors vágótárcsa Acélhoz - 7

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Gyors vágótárcsa Acélhoz

Nagyon jó vágási teljesítmény hosszú élettartammal

Olvassa el a cikk leírását

9 kiszerelésben kapható
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
  • Nagyon gyors vágási idők

  • Rendkívül vékony kivitel a pontos, majdnem sorja- és rezgésnyommentes vágások érdekében (nagyon tiszta és hideg vágási felületek)

  • Nagyon könnyen használható, valamint felhasználó- és szerszámbarát munkavégzést tesz lehetővé

  • Nagyon jó törésállóság
Megjegyzés
  • Tárolás: száraz helyen, 20 °C környezeti hőmérsékleten

  • A munkához viseljen megfelelő védőruházatot

  • Mindig használjon megfelelő védőburkolatot vágási munkák végzésekor

  • Csak sértetlen korongot használjon

  • A korongot vágás közben megfeszíteni tilos – törés fokozott veszélye!

  • Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra

  • Mindig a gép felé néző fémgyűrűvel rögzítse a vágókorongot (egyenes kivitel)

  • Kérjük, további információkért tekintse át a csomagolásban található tájékoztatót

Megfelel az EN 12413 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools (Szervezet a csiszolószerszámok biztonságáért)) legmagasabb biztonsági követelményeinek