Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feliratkozás hírlevélre

Fixanker W-FA/S
Fixanker W-FA/S - 1
Fixanker W-FA/S - 2
Fixanker W-FA/S - 3
Fixanker W-FA/S - 4
Fixanker W-FA/S - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Fixanker W-FA/S

Egyedi rögzítésre repedésmentes betonokban. Horganyzott acél.

  • Anyag: Acél
  • Bevonat: Horganyzott

Olvassa el a cikk leírását

46 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Metrikus dübelátmérő Dübelhossz (l) Rögzítési magasság (t fix)/effektív rögzítési mélység (h ef)/furatmélység (h 1) Rögzítési magasság (t fix 2)/effektív rögzítési mélység (h ef 2)/furatmélység (h 1, 2) Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
5932012105
M12 105 mm 10 / 65 / 90 mm 25 / 50 / 75 mm
25 db
5932016340
M16 340 mm 220 / 82 / 110 mm 238 / 64 / 95 mm
10 db
5932016130
M16 130 mm 10 / 82 / 110 mm 28 / 64 / 95 mm
20 db
5932006040
M6 40 mm 5 / 27 / 45 mm
100 db
5932006067
M6 67 mm 10 / 40 / 55 mm 20 / 30 / 45 mm
100 db
5932006097
M6 97 mm 40 / 40 / 55 mm 50 / 30 / 45 mm
100 db
5932006082
M6 82 mm 25 / 40 / 55 mm 35 / 30 / 45 mm
100 db
5932008075
M8 75 mm 10 / 44 / 65 mm 19 / 35 / 55 mm
100 db
5932008050
M8 50 mm 5 / 24 / 55 mm
100 db
5932008080
M8 80 mm 15 / 44 / 65 mm 24 / 35 / 55 mm
100 db
5932008090
M8 90 mm 25 / 44 / 65 mm 34 / 35 / 55 mm
100 db
5932008095
M8 95 mm 30 / 44 / 65 mm 39 / 35 / 55 mm
100 db
5932008110
M8 110 mm 45 / 44 / 65 mm 54 / 35 / 55 mm
100 db
5932008120
M8 120 mm 55 / 44 / 65 mm 64 / 35 / 55 mm
100 db
5932010085
M10 85 mm 10 / 48 / 70 mm 16 / 42 / 65 mm
50 db
5932010060
M10 60 mm 10 / 23 / 65 mm
50 db
5932010090
M10 90 mm 15 / 48 / 70 mm 21 / 42 / 65 mm
50 db
5932010095
M10 95 mm 20 / 48 / 70 mm 26 / 42 / 65 mm
50 db
5932010120
M10 120 mm 45 / 48 / 70 mm 51 / 42 / 65 mm
50 db
5932010105
M10 105 mm 30 / 48 / 70 mm 36 / 42 / 65 mm
50 db
5932010175
M10 175 mm 100 / 48 / 70 mm 106 / 42 / 65 mm
50 db
5932010215
M10 215 mm 140 / 48 / 70 mm 146 / 42 / 65 mm
25 db
5932010145
M10 145 mm 70 / 48 / 70 mm 76 / 42 / 65 mm
50 db
5932012075
M12 75 mm 5 / 40 / 75 mm
25 db
5932012110
M12 110 mm 15 / 65 / 90 mm 30 / 50 / 75 mm
25 db
5932012115
M12 115 mm 20 / 65 / 90 mm 35 / 50 / 75 mm
25 db
5932012125
M12 125 mm 30 / 65 / 90 mm 45 / 50 / 75 mm
25 db
5932012145
M12 145 mm 50 / 65 / 90 mm 65 / 50 / 75 mm
25 db
5932012160
M12 160 mm 65 / 65 / 90 mm 80 / 50 / 75 mm
25 db
5932012200
M12 200 mm 105 / 65 / 90 mm 120 / 50 / 75 mm
25 db
5932012180
M12 180 mm 85 / 65 / 90 mm 100 / 50 / 75 mm
25 db
5932012240
M12 240 mm 145 / 65 / 90 mm 160 / 50 / 75 mm
20 db
5932012220
M12 220 mm 125 / 65 / 90 mm 140 / 50 / 75 mm
25 db
5932012255
M12 255 mm 160 / 65 / 90 mm 175 / 50 / 75 mm
20 db
5932016115
M16 115 mm 13 / 64 / 110 mm
20 db
5932016150
M16 150 mm 30 / 82 / 110 mm 48 / 64 / 95 mm
20 db
5932016180
M16 180 mm 60 / 82 / 110 mm 78 / 64 / 95 mm
20 db
5932016200
M16 200 mm 80 / 82 / 110 mm 98 / 64 / 95 mm
10 db
5932016250
M16 250 mm 130 / 82 / 110 mm 148 / 64 / 95 mm
10 db
5932016220
M16 220 mm 100 / 82 / 110 mm 118 / 64 / 95 mm
10 db
5932020150
M20 150 mm 5 / 100 / 130 mm 27 / 78 / 110 mm
10 db
5932016320
M16 320 mm 200 / 82 / 110 mm 218 / 64 / 95 mm
10 db
5932016285
M16 285 mm 165 / 82 / 110 mm 183 / 64 / 95 mm
10 db
5932020180
M20 180 mm 35 / 100 / 130 mm 57 / 78 / 110 mm
10 db
5932020205
M20 205 mm 60 / 100 / 130 mm 82 / 78 / 110 mm
10 db
5932020240
M20 240 mm 95 / 100 / 130 mm 117 / 78 / 110 mm
10 db

Csomagolási egység

A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.

A Würth cikkszám felépítése

A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076

Ár és kép megjelenítésével kapcsolatos információ

Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.

Mennyiség

A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Katalógusoldal

Katalógusoldal PDF-ként  | 

Lapozható katalógus

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/Dokumentumok

 | 

Műszaki információk

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

  • Időtakarékos átmenő szerelés

  • Azonnali terhelhetőség, nem kell várakozni

  • Nyomatékkontrollált feszítődübel, horganyzott acél

  • Kétféle rögzítési mélység – sokoldalú felhasználási lehetőség
  • ETA-02/0001 szerint egyedi rögzítés, 7-es opció, repedésmentes beton

  • Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)