Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Porelszívó berendezés
Porelszívó berendezés - 1
Porelszívó berendezés - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Porelszívó berendezés

A gyakorlatilag pormentes fúráshoz, H 28-MA(S) típusú akkus rezgéscsillapítású fúrókalapáccsal együtt.
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
Gyakorlatilag pormentes üzemelés


Védi a belső tereket a fúrás közben keletkező porrészecskék okozta elszennyeződéstől.



Nincs szükség külső elszívó berendezésre


A vákuumos eszköz önmagában ellátja az elszívó funkciót. Az eszköz a fúrókalapácsból nyeri az energiát, egy dugaszoló csatlakozón keresztül.



Automata elszívó funkció


Az elszívást a fúrókalapácson lévő kapcsoló aktivizálása automatikusan elindítja, és kb. 4 másodpercig működik. Ez biztosítja, hogy a fúró eltávolításakor egyébként a földre hulló fúrási port is felszívja a készülék.



Meggátolja hogy túl mély furatok keletkezzenek


Állítható mélységbeállító ütköző skálával



Optimálisan megvilágított munkaterület


A talpazaton lévő LED lámpa azt is megakadályozza, hogy a teleszkópos kar árnyékot vessen.