Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Száraz kenőanyag spray PTFE

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Száraz kenőanyag spray PTFE

Száraz kenés, nem vonzza a koszt és a port
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
Megszünteti a nyikorgást, recsegést és a merev mozgást


Hosszú távú védelmet nyújt a kopás ellen



10 µm-es rétegvastagság


Alkalmazható rendkívül közeli egyenetlenségek esetében a finommechanika területén



Nagyon nagyfokú ellenálló képesség


  • -180°C és +260 °C között hőálló (rövid ideig)

  • Tartósan ellenáll a víznek, savaknak és lúgoknak


Ásványi olaj mentes



Szilikonmentes

Megjegyzés

Dohányosok használat után mossanak kezet. A szennyezett dohánytermékek elszívása egészségügyi problémákat okozhat.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.