Gumikerék Rögzített tartóval
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
- Golyóscsapágy agy
- A mag poliamid 6 (nylon) anyagból készült
- A külső burkolat vulkanizált gumiból készül, nagyfokú ellenállással repedésekkel és kopással szemben. Szilárdság: 73 Shore A (±3)
- Alkalmazási hőmérséklet: -20°C és +70°C között
Megjegyzés
Oldószerek, szénhidrogének és ásványolajok jelenlétében nem használható.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!