EasyClick szerelőlap Magasságbeállítás ovális furattal, +/-2 mm
A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
EasyClick szerelőlap Magasságbeállítás ovális furattal, +/-2 mm
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
- 3-pontos rögzítés Euro csavarokhoz, 6,8 mm fejátmérő
- 5-pontos rögzítés ASSY csavarokhoz, 3,5 mm átmérő
Megjegyzés
A magasságbeállítás után használjon ∅ 3 mm-es biztonsági csavart
A méretek változhatnak. A műszaki tartalom változhat.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!