Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Vario tetőhorog

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Vario tetőhorog

Speciális típus függőleges szerelősínek rögzítéshez
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
Alumínium



Univerzálisan állítható


  • Változtatható gerendamagasság a tetőlécezés területén: 40–51 mm

  • Oldalirányú beállítás a tetőlécezés területén: 75 mm

  • Magasság beállítás a szerelősínek területén: 20 mm-ig


Bordázat a konzolon


Optimális alakzáras, súrlódásos rögzítés



Teljesen előszerelt


A szerelősín, 39 x 37, 47 x 37 és 60 x 37, mindenféle előkészítés nélkül a tetőhöz rögzíthető.



Maximális terhelési értékek a tetőcserepeken való felfekvés nélkül


  • Tetőfelülettel párhuzamos nyomás: 0,7 kN

  • Tetőfelületre merőleges nyomás: 1,5 kN

  • Tetőfelületre merőleges húzóerő: -1,5 kN
Megjegyzés

Javasoljuk, hogy két db 8 x 100 mm méretű A2 nemesacél ASSYplus D-fejű facsavarral rögzítse a tetőhorgokat a szarufákhoz