Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Tapadó kenőanyag, HHS® 1000
Tapadó kenőanyag, HHS<SUP>®</SUP> 1000 - 1
Tapadó kenőanyag, HHS<SUP>®</SUP> 1000 - 2
Tapadó kenőanyag, HHS<SUP>®</SUP> 1000 - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Tapadó kenőanyag, HHS® 1000

Jól tapadó, alacsony viszkozitású zsír kettős hatással: Penetrációs képessége olyan, mint egy olajé, tapadóképessége és nyomásállósága pedig, mint a zsíroké
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
Felhordáskor: Olaj


  • Jó kúszóképesség

  • Nagy réskitöltő képesség

  • Véd a korróziótól

  • Olyan területekre is behatol, amelyet a hagyományos zsírok nem érnek el


Párolgás után: Zsír


  • Kiválóan tapad

  • Nem nyíródik le

  • Jó hosszú távú hatás


Kitűnő nyomásálló képesség


  • Rendkívül szakadásálló kenőfilm nagy nyomású terhelés esetén is

  • Kitűnő hangszigetelés és rezgéscsillapítás


Jó anyagkompatibilitás


  • Kompatibilis az O- és X-gyűrűkkel

  • Műanyaggal kompatibilis

  • Semleges hatás festett felületeken


Ellenáll a sós és a fröccsenő víznek, gyenge savaknak és lúgoknak



Szilikon-, gyanta-, sav- és AOX-mentes

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.