Elsősegélykoffer DIN 13157
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Elsősegélykoffer DIN 13157
Alkalmas rögzített és mobil alkalmazáshoz
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
- Fali konzollal szállítva, 90°-os rögzítőmechanizmussal
- A flexibilis belső rekeszeknek és a Plexiglas fedélnek köszönhetően gyorsan megtalálhatók a szükséges eszközök
- Nagy szilárdságú ABS-műanyag
- Formatartó, ütésálló és hőmérsékletálló
- A belső gumi tömítésnek köszönhetően por- és vízpermet ellen védett
Szállítási terjedelem:
- 1 x tapasztekercs, DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
- 12 x ragtapasz, DIN 13019-E, 10 x 6 cm
- 1 x kötszer készlet: 6 ujjbegy kötszer, 6 ujjkötszer 12 x 2 cm, 6 tapaszcsík 1,9 x 7,2 cm, 12 tapaszcsík 2,5 x 7,2 cm
- 4 x bőrtörlő kendő
- 2 x DIN EN 14683 arcmaszk
- 1 x nedvszívó kötszer, DIN 13151-K
- 3 x nedvszívó kötszer, DIN 13151-M
- 1 x nedvszívó kötszer, DIN 13151-G
- 1 x nedvszívó kendő, DIN 13152-A
- 6 x szorítókötés, 100 x 100 mm
- 2 x szemkötszer
- 1 x instant hideg szorítókötés
- 1 x izolációs takaró (hőtakaró)
- 2 x sebpólya, DIN 61634-FB 6
- 2 x sebpólya, DIN 61634-FB 8
- 2 x háromszögletű kötszerek, DIN 13168-D
- 1 x olló, DIN 58279-B190
- 2 x fóliazsák, zárható, 300 x 400 mm
- 5 x nem szőtt szövet kendő, 200 x 300 mm, 15 g/m2
- 4 x DIN EN 455 szerinti egyszer használatos kesztyű
- 1 x elsősegély útmutató
- 1 x leltárjegyzék
Megjegyzés
- Legfeljebb 20 alkalmazott számára a gyártó és feldolgozó üzemekben
- Legfeljebb 10 alkalmazott számára építési területeken vagy hasonló létesítményekben
- Legfeljebb 50 alkalmazott számára igazgatási és kereskedelmi vállalkozásoknál
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!