Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Kézimenetfúró-készlet HSS, DIN 352, 3 db

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kézimenetfúró-készlet HSS, DIN 352, 3 db

Egy elővágó menetfúrót (A forma), egy igazító menetfúrót (D forma) és egy készrevágó menetfúrót (C forma) tartalmaz a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, színesfémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig

Olvassa el a cikk leírását

13 kiszerelésben kapható
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
  • DIN 352 szerint

  • Metrikus ISO menetekhez a DIN 13 szerint

  • Egy elővágó menetfúrót, egy igazító menetfúrót és egy készrevágó menetfúrót tartalmaz