Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Szeg, HNS 103/18 A DIN EN 206 előírásai szerint
Szeg, HNS 103/18 A DIN EN 206 előírásai szerint - 1
Szeg, HNS 103/18 A DIN EN 206 előírásai szerint - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szeg, HNS 103/18 A DIN EN 206 előírásai szerint

Kiváló minőségű szeg acél alátéttel acél és beton aljzatokhoz (normál beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)

Olvassa el a cikk leírását

5 kiszerelésben kapható
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
A „laza” alátétes szerkezetnek köszönhetően könnyebb beverés



Betonfelületen használt szeg hosszának kiszámítása:


Behatolási hossz (min. 25 mm/max. 40 mm) + rögzítendő anyag vastagsága = szeg vagy szár hossza



Acélfelületen használt szeg hosszának kiszámítása (min. vastagság 5 mm):


Behatolási hossz (min. 8 mm/max. 12 mm) + rögzítendő anyag vastagsága = szeg vagy szár hossza

Minden szeg alkalmas utólagos beépítésekhez (műszaki engedély nélkül). Az egyes rögzített elemek által kifejtett maximális húzóerőt a felhasználó szabadon megválaszthatja, a húzóerőt pedig próba elemek rögzítésével vagy kihúzási próbákkal kell meghatározni.