Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Kézi zsírzó 400 g-os kartusokhoz
Kézi zsírzó 400 g-os kartusokhoz - 1
Kézi zsírzó 400 g-os kartusokhoz - 2
Kézi zsírzó 400 g-os kartusokhoz - 3
Kézi zsírzó 400 g-os kartusokhoz - 4
Kézi zsírzó 400 g-os kartusokhoz - 5
Kézi zsírzó 400 g-os kartusokhoz - 6

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kézi zsírzó 400 g-os kartusokhoz

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) vagy 500 cm³ ömlesztett zsiradékhoz
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
  • A töltési mennyiség 1,5 cm³-es adagokig elosztható

  • Üzemi nyomás: 400 bar

  • Maximális nyomás több mint 800 bar

  • Működtetési erő 50–330 N, 50–400 bar töltési nyomással

  • Eleget tesz a DIN 1283 (M10x1) szabvány előírásainak, valamint TÜV-/GS-, BLT- és DLG-szerint vizsgálva

  • Megerősített gumitömlővel és fúvókával ellátva (M10x1)
Megjegyzés

Megerősített gumitömlővel és csőszájjal ellátva (M10x1)