Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Védősisak SH-6 modell

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Védősisak SH-6 modell

EN 397 szerint

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható
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
  • HD Polietilén anyagból

  • Robosztus kivitel, a sisaktető környezetében erősítve

  • 440V váltakozó feszültségű villamos vezeték érintése elleni védelem

  • Vízelvezető perem az esős időkre

  • 6 ponton rögzített állítható bőségű (53-62 cm) és magasságú kosár

  • Körbefutó izzadságszalag nagy nedvszívó képességgel

  • -20 °C és +50 °C között használható

  • Védelmet nyújt fémolvadékok fröccsenése ellen

  • Súly: 390 gr