Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Elektróda rutilos speciális

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Elektróda rutilos speciális

Bármilyen helyzetben hegesztő univerzális rutilos elektróda

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható
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
  • sárga csúcsok

  • könnyen használható, bármilyen helyzetben hegesztő univerzális elektróda

  • könnyű salakeltávolítás és minimális fröcskölés

  • szép hegesztési varratok
Megjegyzés

Besorolások:


  • AWS A5.1 E 6013

  • UNI 5132 ÉS 44L2RC12R09

  • ISO 2560 ÉS 432R12

  • DIN 1913 ÉS 4322R(C)3

  • FS CLASS 2A


Mechanikai tulajdonságok:


  • Szakítószilárdság 470–520 N/mm²

  • Folyáshatár 400–450 N/mm²

  • Nyúlás 5 x d 24–26%

  • Charpy-féle rugalmasság 20 ≥ 60 J