Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Padlótámasz
Padlótámasz - 1
Padlótámasz - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Padlótámasz

Alépítmények beállításához pontosan a kívánt magasságra. A nyitott csatlakozásokon a víz gyorsan lefolyik, a burkolat pedig folyamatosan szellőzik alulról.

Olvassa el a cikk leírását

5 kiszerelésben kapható
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
Belső elvezetéssel, elvezető nyílással az alapban és elvezetéssel az alap alá.



Nagy, 170 mm fejátmérő


  • Nagy felület, jobb terheléselosztás

  • Stabil lábelhelyezés


Állítható magasság


  • Fokozatmentesen állítható

  • A biztonsági horony megelőzi a szándékolatlan kilazulást (beállító kulcs mellékelve)


Anyag


  • Ellenáll az UV-sugárzásnak, a tengeri sónak, a vegyszereknek

  • Hőmérsékletek: -30°C és +90°C között

  • Anyagvastagság 3–4.5 mm

  • Újrahasznosítható polipropilén kopolimerből készült.


Rendeléshez szükséges mennyiség


40 x 60 cm méretű elemekből álló hálózat esetén a szükséglet kb. 5 cölöptartó/m2

Alkalmazási terület