Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Formaleválasztó Hőre lágyuló és hőre keményedő műanyagokhoz

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Formaleválasztó Hőre lágyuló és hőre keményedő műanyagokhoz
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
  • +120 °C-ig használható

  • Jelentősen csökkenti a selejt mennyiségét

  • Egészségre ártalmatlan

  • Könnyű lemosni

  • A fröccsöntött részek további kezelése, pl. nyomtatás, festés, fényezés stb. lehetséges

  • A fröccsöntött részek enyhe alakváltozása

  • Szilikonmentes
Megjegyzés

A terméket száraz helyen és 20 °C-os szobahőmérsékleten tárolja. Eltarthatósági idő 24 hónap.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.