Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ponthegesztés lefúró DIN 1897 HSCo
Rendkívül tartós ponthegesztés fúró Magma többrétegű bevonattal ponthegesztések szétbontásához kézi fúrógépekkel, nagy, max 1200 N/mm² szilárdságú karosszéria lemezeken, minden személygépkocsi típushoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Különleges Magma többrétegű bevonat
- Akár 9-szer hosszabb élettartam a bevonatlan ponthegesztés fúrókhoz képest
- Akár 2-szer hosszabb élettartam a hagyományos bevonatokhoz képest (800 °C-ig hőálló), pl. TiN
- Akár 50%-kal nagyobb vágósebesség a bevonatmentes ponthegesztés fúrókhoz képest
Extra stabil fúróhegy geometria a nehéz fúrási körülményekhez minden szokványos kézi fúrógép esetében
Optimalizált fúróhegy geometria a bevonatlan ponthegesztés fúrókhoz képest hosszabb élettartamért
Kitűnő fúróhegy központosítás a hegesztési ponton, valamint pontos furatok
115°-os központosító csúcs
Sorjamentes fúrás
180° fokos csúcsszög a fúró sarkain
- Sűrített levegős gépekben nem használható (pl. Vario fúrógép, Spitznagel, stb.)
- Ne használja ütőműves befogótokmányú vagy orsójú fúrógépekben
- Használható nagy szakítószilárdságú karosszéria/lemezacélhoz <= 1200 N/mm², öntöttvashoz, nemesacél burkolathoz, sárgaréz burkolathoz, alumínium burkolathoz, cink burkolathoz, bronz burkolathoz, vörösréz burkolathoz és műanyag lemezekhez
- Használható 3-pofás befogótokmányú fúrógépekben
Gondoskodjon róla, hogy a fordulatszám állandó maradjon
Maximális fordulatszám nemesacél lemezekhez
- Max. 1200 ford/perc ∅ 6 mm-hez
- Max. 950 ford/perc ∅ 8 mm-hez
- Max. 730 ford/perc ∅ 10 mm-hez
Maximális fordulatszám acél/karosszéria lemezekben max. 1200 N/mm²-ig
- Max. 1650 ford/perc ∅ 6 mm-hez
- Max. 1200 ford/perc ∅ 8–9 mm-hez
- Max. 950 ford/perc ∅ 10 mm-hez
Ha lehetséges, használjon hűtő-kenőanyagot
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!