Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Tapadó kenőanyag, HHS® 5000
Tapadó kenőanyag, HHS<SUP>®</SUP> 5000 - 1
Tapadó kenőanyag, HHS<SUP>®</SUP> 5000 - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Tapadó kenőanyag, HHS® 5000

Rendkívül hőálló, teljesen szintetikus kúszó olaj PTFE-vel
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
Megbízható kenés


  • Olyan területekre is behatol, ahol kenőolajra van szükség (kiváló kúszóképesség)

  • Ideálisan használható a láthatatlan kenési helyekhez


Megbízható kopásvédelem


  • Szilárd PTFE-kenőanyagot tartalmaz

  • Amint a zsírréteg elhasználódott, a PTFE-adalék kifejti a kenőhatást vészkenő képesség)

  • Folyamatos csúszásbiztos védőréteg magas hőmérséklet terheléseknél


Hosszútávú megbízható hatás


  • Megbízható és hosszútávú védelem korrózió ellen

  • Nem oxidálódik (gyantásodik) +200°C-ig, rövid ideig akár +250°C-ig

  • Nem kokszosodik


Megbízható alkalmazás


  • Jó kompatibilitás a legtöbb műanyaggal, O-gyűrűvel és X-gyűrűvel

  • Semlegesen viselkedik festett felületekkel szemben


Ellenáll a sós és a fröccsenő víznek, gyenge savaknak és lúgoknak



Szilikon-, gyanta- és savmentes

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.