Rácsos felületű ék
A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rácsos felületű ék
Professzionális, sokoldalú szerelési segédeszköz ékeléshez, szintezéshez, beigazításhoz és még sok egyébhez.
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
- A fűrészfogszerű felület jóvoltából pontos és csúszásmentes beállítás 0,5 mm-es lépésekben (1 fűrészfog = 0,5 mm)
- Rendkívül nagy, max. 6750 kg teherbírás egyetlen ék esetében
- Bizonyított lépészaj-szigetelés
- Univerzális használatra alkalmas: Problémamentes vágás, fúrás, szegelés, csavarozás stb.
- Korhadásálló, nedvességtaszító, tesztelt élettartam akár 100 év
- Nem tartalmaz lágyítószert
- A hatalmas időmegtakarítás jóvoltából költséghatékony munkát garantál
- Az ékek hosszra vágására nem kell időt vesztegetni
- Másodperces nagyságrendű időtakarékos feldolgozás, mivel egyetlen mozdulattal precízen beállítható a megfelelő alapvastagság
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!