Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Multi Plus karbantartó olaj
Nagy teljesítményű multifunkciós spray általános alkalmazáshoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Univerzális, nagy teljesítményű, szintetikus, multifunkciós spray, a bór-nitrid adaléknak köszönhetően kitűnő kenési tulajdonságokkal
- Kitűnő penetrációs képesség és vízkiszorítás, rozsdaoldóként, kontakt sprayként és hosszú távú korrózió elleni védelemhez is használható.
- A bór-nitrid széles hőmérséklet-tartományt és hosszan tartó kenőhatást tesz lehetővé. Ha az olajkenés magas hőmérsékleten (180 °C felett) hatástalanná válik, a bór-nitrid 1000 °C-ig biztosítja a kenést (száraz kenés).
- Nem tartalmaz mikroműanyagokat
- Szilikon-, gyanta-, sav- és n-hexán-mentes
A kenőanyag nem káros az egészségre, emiatt ideális az élelmiszer-feldolgozó iparban történő alkalmazáshoz. Ha élelmiszer előállító, vagy tároló területeken használják, csak a műszakilag megkövetelt legkisebb mennyiség használható. Ha a terméket korróziógátlóként használják, az eszköz újbóli használata előtt teljesen el kell távolítani.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Univerzális, szintetikus, élettanilag biztonságos, nagy teljesítményű, többfunkciós spray.
Használat előtt jól rázza fel a flakont, permetezze be a kezelendő részeket, és rövid ideig hagyja hatni a terméket.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!