Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lézer távolságmérő, WDM 8-14
Az ISO 16331-1 szabvány szerinti, kimagaslóan precíz távolságmérő egység
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rendkívül pontos mérés, akár közvetlen napfényben is
A beépített színes kamera lehetővé teszi a digitális célkövetést.
A beirányozott célpont könnyen felnagyítható
Képkereső 4x zoommal
Számtalan közvetett mérési lehetőség, valamint vízmérték
360 -os dőlésmérő
Védelem por és fröccsenő víz ellen
IP 54 védettségi fokozat
Funkciók
- Minimum/maximum mérés
- Felület/térfogat
- Háromszög/térszög
- Trapézmérés
- Pitagorasz-tétel
- Célkövetés/inklináció
- Profilmagasság-mérés
- Elkülönítő funkció
- Hozzáadás/kivonás
- Zsebszámológép
Szállítási terjedelem
1x lézeres távolságmérő, WDM 8-14, övtáska, kezelési útmutató CD-n, gyors üzembe helyezési útmutató, 2 db 1,5 V-os AA elem, biztonsági utasítások
Adatátvitel iPhone-ra és iPadre
Az ingyenes Würth alkalmazással a mért értékek a Bluetooth okosfunkción keresztül továbbíthatók iPhone és iPad készülékekre.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!