EasyClick bútorpánt Beépített csillapítással és automatikus zárással
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
- Nyitási szög: 110°
- Mélységállítás excentrikus szerelvénnyel, +3 mm, -1 mm
- Nyitó és záró mozgások: 80 000 ciklus
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!