Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Amo® III 7,5 típusú távtartó csavar Hengerfej 7,5 mm
Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 típusú távtartó csavar Hengerfej 7,5 mm - 1
Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 típusú távtartó csavar Hengerfej 7,5 mm - 2
Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 típusú távtartó csavar Hengerfej 7,5 mm - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Amo® III 7,5 típusú távtartó csavar Hengerfej 7,5 mm

Ablakok rögzítéséhez beton és tömör tégla falazatba. A különösen kicsi hengeres fej jóvoltából a csavarozás szűk ablakfalcokba is elvégezhető. Horganyzott acél, kékre passzivált, RW 25 behajtás
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
  • Formazárás, eltávolítható rögzítés feszítési nyomás nélkül

  • A teherhordó funkció hőterhelés alatt is megmarad

  • Tesztelt tűzállóság időtartama 120 perc

  • Időtakarékos – nincs szükség dübelre

  • Rövid szerelési idők, mert nincs szükség szerelőszerszámokra

  • AW behajtás hosszabb bitélettartammal, jobb erőátvitel és nincsenek kivetési erők

  • Átmenőfuratos szerelés

  • Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő a behelyezés után

  • Formazárás a nagy teherbírás érdekében

  • Kivehető

  • A behelyezésnél gyakorlatilag nincs feszítőerő
Megjegyzés

Fontos ellenőrizni, hogy az alkatrészek az adott építési körülményeknek megfelelően vannak-e beszerelve (pl. az ablaktok tömege, felületi tulajdonságok, a téglában lévő lyukmintázat). A biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályokban (TRAV) vagy DIN 18008-4 szerint meghatározott módon leesésbiztos üvegezés csak akkor rögzíthető az AMO Combi csavarral, ha a szerelés megkezdése előtt a megfelelő egyedi jóváhagyás beszerzésre került.


A perforált és üreges falazóelemek fúrását hagyományos módon végezze (ütőmechanizmus nélkül)



A perforált és üreges falazóelemek fúrását hagyományos módon végezze (ütőmechanizmus nélkül)



Az ablakkeret beigazítását végezze beigazító szorítók vagy Amo® Bag segítségével



Csavarhossz = keretszélesség + távolság + becsavarozási hosszúság (lásd még 55.2 Amo® III 11,5 mm)

Tűzvédelmi tesztjelentés száma 3174/0649-2, dátuma 2000. január 12.



Megfelelőségi teszt árvízálló ablak rögzítésével az ift Rosenheim Intézet által végzett FE-07/1 számú ift ajánlás szerint. Tesztjelentés sz. 202 31790, dátuma 2006. május 17.



Rögzítőelem vizsgálata: A vizsgálati eredmények kiértékelését gyakorlati használati szempontból ablak szerelésnél az ift Rosenheim Intézet végezte. Tesztjelentés sz. 23511241 2, dátuma 1990. február 13.



Az ift Rosenheim Intézet által végzett megfelelőségi teszt, ablak rögzítése tégla falazatszerkezetbe. Vizsgálati jelentés sz. 50922462, dátuma 2000. október 11.