Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Motorolaj, TRIATHLON® Performance 5W-40

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Motorolaj, TRIATHLON® Performance 5W-40

Modern, könnyűfutású motorolaj, egész évben használható motorolaj személygépkocsikhoz, kiváló védelem a kopás ellen
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
Csökkenti az üzemanyag- és az olajfogyasztást, valamint biztosítja a motor gyors olajellátását



A gyártó előírásaitól függően az olajcsere-periódusok akár a 30 000 km-t is elérhetik



HC-szintetikus olaj



A TRIATHLON motorolajok gyártása és csomagolása a legszigorúbb minőségi követelményeknek megfelelően történik, a DIN EN ISO 9001 szabvánnyal összhangban


  • Magas szintű termékbiztonság

  • Széles körű, átfogó gyártói jóváhagyás


A TRIATHLON olajokhoz csak kiváló minőségű primer raffinátumokat és nyersanyagokat használnak


Teljesíti a gépjárműgyártók által előírt fontos műszaki feltételeket

Megjegyzés

A normál és hosszabb olajcserék során kövesse a jármű és a motor gyártóinak használati utasításait.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.