Elsősegélykoffer DIN 13169
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Elsősegélykoffer DIN 13169
Alkalmas rögzített és mobil alkalmazáshoz
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
- Fali konzollal szállítva, 90°-os rögzítőmechanizmussal
- A flexibilis belső rekeszeknek és az akrilüveg fedélnek köszönhetően gyorsan megtalálhatók a szükséges eszközök
- Nagy szilárdságú ABS-műanyag
- Formatartó, ütésálló és hőmérsékletálló
- A belső gumi tömítésnek köszönhetően por és fröccsenő víz ellen védett
Szállítási terjedelem:
- 2 tapasz tekercs, DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
- 24 ragtapasz, DIN 13019-E, 10 x 6 cm
- Kötszer készlet: 12 ujjbegy kötszer, 12 ujjkötszer 12 x 2 cm, 12 tapaszcsík 1,9 x 7,2 cm, 24 tapaszcsík 2,5 x 7,2 cm
- 2 nedvszívó kötszer, DIN 13151-K
- 6 nedvszívó kötszer, DIN 13151-M
- 2 nedvszívó kötszer, DIN 13151-G
- 2 nedvszívó kendő, DIN 13152-A
- 12 szorítókötés, 100 x 100 mm
- 4 szemkötszer
- 2 instant hideg szorítókötés
- 2 izolációs takaró (hőtakaró)
- 4 sebpólya, DIN 61634-FB 6
- 4 sebpólya, DIN 61634-FB 8
- 4 háromszögletű kendő, DIN 13168-D
- 1 olló, DIN 58279-B190
- 4 zárható fóliazsák, 300 x 400 mm
- 10 nem szövött anyagból készült kendő, 200 x 300 mm, 15 g/m2
- 8 egyszer használatos kesztyű, DIN EN 455
- 1 elsősegély útmutató
- 8 bőrtörlő kendő
- 4 arcmaszk, DIN EN 14683
- 1 leltárjegyzék
Megjegyzés
- Legfeljebb 100 alkalmazott számára a gyártó és feldolgozó üzemekben
- Legfeljebb 50 alkalmazott számára építési területeken vagy hasonló létesítményekben
- Legfeljebb 300 alkalmazott számára igazgatási és kereskedelmi vállalkozásoknál
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!