Cápatipli Zebra Shark® peremmel
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Cápatipli Zebra Shark® peremmel
Univerzális dübel majdnem az összes fajtájú építőanyagban történő rögzítésekhez (alacsony terhelési tartomány)
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
- Teljes mértékben ellenálló rothadással, időjárási hatásokkal és öregedéssel szemben
- Hőálló -40 °C-tól +100 °C-ig
- Szín: Gyöngyházfehér
- Az előre kialakított menetnek köszönhetően a WÜPOFAST-csavarnak alacsony a behajtási nyomatéka
- Elfordulás elleni biztosítás a hosszanti záróperemek miatt
- Egy csavarátmérő használható, függetlenül az alkalmazási területtől
- Üreges kövekben és téglákban a terpesztőszegmensek összecsomózódása, ill. kihajlása miatt formazárás alakul ki
- Előre kialakított menet a fejben
- Hármas felosztás formazáró vagy erőzáró rögzítésekhez
- A szárnyak meggátolják az elfordulást tömör és üreges téglában
- A szereléshez javasoljuk az ASSY-D dübelcsavart
Alkalmazási terület
- Alkalmazható a lehető legnagyobb csavarátmérővel tömör és üreges téglákban, ezáltal mindig magas rögzítési értékeket biztosít
- Gipszkartonlapokban, préselt forgácslapokban, falapokban stb.
- Tőcsavarokkal, kampókkal, gyűrűs csavarokkal, WÜPOFAST-csavarokkal, ECOFAST-csavarokkal, facsavarokkal (pl. ASSY-D) való felhasználáshoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!