Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Menetmetsző HSS DIN EN 22568 szabványos metrikus ISO-menetekhez

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Menetmetsző HSS DIN EN 22568 szabványos metrikus ISO-menetekhez

Kerek menetmetsző a DIN EN 22568 szerint, zárt, előhornyolt kivitelben (B alak), DIN 13 szerinti szabványos metrikus ISO-menetek készítéséhez, acélban akár 850 N/mm² szilárdságig, valamint öntöttvasban.

Olvassa el a cikk leírását

16 kiszerelésben kapható
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
Kétoldalas vágás


  • Mindkét oldalon használható

  • A menetek egy folyamatban kialakíthatók

  • Könnyű vágás és kitűnő forgácselvezetés a vágás irányában


Nagyfokú éltartóság