Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kombinált gerendasaru, 2,5 mm nagy keresztmetszetű gerendákhoz
Nehéz kivitel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nehéz kivitel
- Robusztus, egy darabból álló gerendasaru (kifele hajló) faszerkezetek fához, betonhoz vagy acélhoz való teherhordó kötéséhez.
- Nagy teherbíró képesség
- A szárnyak kihajlanak
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott fémlemez (S250GD + Z275) kb. 20 µm rétegvastagsággal az EN 10326:2004 szabvány szerint
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Európai műszaki engedély ETA-08/0264
A csavarok átmérője max. 2 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Az alkalmazandó dübel engedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.
Európai műszaki engedély ETA-08/0264
Faszerkezetek fához, betonhoz vagy acélhoz való teherhordó kötése.
Megfelelő kötőelemek:
- Horgonyszeg az EN 14592 szerint: 4,0x40-100 mm
- Csavarok a gyártó specifikációi szerint: d = 12 mm
- Javasolt tiplik betonba rögzítéshez: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!