Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
1/2 colos dugókulcsok 21 darabos készlet

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

1/2 colos dugókulcsok 21 darabos készlet

TX csavarokhoz, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám
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
Praktikus, 21 darabos, 1/2 colos dugókulcsok választéka TX csavarokhoz


  • A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel

  • Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak

  • A hiányzó szerszámok azonnal észlelhetők


8 dugókulcs TX kihajtással a legfontosabb méretekhez



Erőteljes, hatékony rögzítési művelet


  • A (kétféle változatban kapható) merev hosszabbítók segítségével az erő közvetlenül átvihető, és akár 8°-os szögelfordulás is lehetséges

  • A kardáncsukló fékezett, és tartja az adott szöget

  • A racsni ergonomikus, robusztus műanyag fogantyúval rendelkezik a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez

  • A forgásirány a tárcsával egy kézzel megfordítható

  • A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és könnyed meghúzását vagy meglazítását


Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében


  • Bevált króm-vanádium acélból

  • A felületek krómozottak és szaténmatt felületűek, ami még olajos kézzel is biztos fogást nyújt

  • A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít

A ZEBRA® a WÜRTH professzionális kéziszerszámok prémium márkája