Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Csőbilincs, TIPP® Smartlock 2 GS Exkluzív Würth gyorszárral a biztonságos, gyors szereléshez
Csőbilincs, TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Exkluzív Würth gyorszárral a biztonságos, gyors szereléshez - 1
Csőbilincs, TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Exkluzív Würth gyorszárral a biztonságos, gyors szereléshez - 2
Csőbilincs, TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Exkluzív Würth gyorszárral a biztonságos, gyors szereléshez - 3
Csőbilincs, TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Exkluzív Würth gyorszárral a biztonságos, gyors szereléshez - 4
Csőbilincs, TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Exkluzív Würth gyorszárral a biztonságos, gyors szereléshez - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Csőbilincs, TIPP® Smartlock 2 GS Exkluzív Würth gyorszárral a biztonságos, gyors szereléshez

Olvassa el a cikk leírását

22 kiszerelésben kapható
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
Két zárócsavar a csövek méreteihez való jobb igazodásért


A csőbilincs szélesre nyitható, gyors és egyszerű csőbehelyezést lehetővé téve, különösen fej felett végzett munkáknál



Záró bemetszések mindkét oldalon, amelyek megakadályozzák a csavarok elvesztését



Hatlapfejű szorítócsavarok (10 mm) és további belső meghajtás


26–28 mm befogási tartományig M6x25 mm, minden más mérethez M6x30 mm



Profilgumi, kiváló csúszási tulajdonság a csöveken az előszerelés során


B2 tűzállósági besorolás, nem képez égő cseppeket



Kombinált anya kapcsolat M8/M10, 13 mm, 4 ponton hegesztett



Hangszigetelés a DIN 4109 szabványnak megfelelően



Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvány


  • Az épület felújítása nem veszélyes anyagok használatával

  • Szélesebb körű felhasználás a környezettudatos építéshez, valamint az épületek tanúsításához a LEED®, a BREEAM® valamint a DGNB előírásai szerint


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.