Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Tetőkampók, 3 irányban állítható Alumínium
Tetőkampók, 3 irányban állítható Alumínium - 1
Tetőkampók, 3 irányban állítható Alumínium - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Tetőkampók, 3 irányban állítható Alumínium

Alumínium (EN-AW-6082 T6)
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
Kis súly



Rugalmas a magasság/oldalirányú állíthatóságnak köszönhetően


  • Változtatható rúdmagasság a tetőléc területen

  • Oldalirányú állíthatóság a tetőléc területen

  • Magasságállítás a sín területen: 20 mm-ig


Bordázat a rúdon


Optimális alakzáró és nem alakzáró illeszkedés



Teljesen előszerelt


A 39 x 37, 47 x 37 és 60 x 37 szerelősín a tetőhoroghoz rögzíthető minden előkészítés munkálat nélkül



Maximális terhelési értékek a tetőcserép, mint alátámasztás használata nélkül


  • Tetőfelülettel párhuzamos nyomás: 0,7 kN

  • Tetőfelületre merőleges nyomás: 1,5 kN

  • Tetőfelületre merőleges húzóerő: -1,5 kN
Megjegyzés

Javasoljuk, hogy három db 6 x 100 mm méretű A2 nemesacél DIN 571 facsavarral, vagy esetleg három db 6 x 80 mm vagy 6 x 100 mm méretű A2 nemesacél ASSY D-fejű facsavarral rögzítse a tetőkampókat a szarufákhoz. Kérjük, tartsa be a perem- és tengelytávolságokat az általános műszaki engedély előírásainak megfelelően.

A tetőkampók rögzítésekor be kell tartani a DIN 1052-es szabványt vagy a vonatkozó általános műszaki engedély előírásait. Ha ellenléceket használ, a csavarhosszúságba bele kell számítani a megfelelő vastagságot.