Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Szerelőtömb készlet

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szerelőtömb készlet

Praktikus választék univerzális szerelési segédeszközökből szintezéshez, beigazításhoz vagy távtartóként. Különösen alkalmas ablakok beépítésénél a megfelelő terhelésátadás biztosítására
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
Nagyon sokoldalú


A megfelelő terhelésátvitel biztosításához ablak és ajtó beszerelésekor, valamint belső szerelvények és gipszkarton falelemek szintezésekor és beállításakor. A Würth szerelőtömbök univerzális távtartó és szintező segédeszközök.



Állítható magasság


A 60 x 40 mm-es szerelőtömbök 1,5 mm, 3 mm, 5 mm és 10 mm vastagságban, 100 db-os készlet formájában kaphatók



Nagy teherbírású tömör polipropilén (PP) öntvénytömbök

Megjegyzés

Nyomószilárdság számítások: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168 000 N/mm² = 16 480 kg



A nyomószilárdság kiszámításánál kritikus fontosságú a kérdéses alap teherbírása, csakúgy, mint a blokk szilárdsága