Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Easylock zsírzófej

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Easylock zsírzófej

Hidraulikus biztonsági befogó szájnyílás az összes zsírzási munkálathoz és karbantartási feladathoz a járműgyártásban, mezőgazdaságban és az építőiparban.
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
  • Négy szerszámacélból készített, edzett pofa a biztos fogáshoz és a pofák hosszú élettartamáért

  • Nagy teljesítményű hidraulikus tömítés a maximális tartósság érdekében

  • Az integrált lineáris forgócsukló megkönnyíti az Easylock zsírzó csatlakozó csatlakoztatását

  • A beépített belső rugó és a nyomás alatt álló lengéscsillapító megakadályozza a zsír szaggatott/hirtelen kijutását a szétválasztás során.

  • Akár 600 baros vagy ennél magasabb nyomáson is szétválasztható

  • A külső átmérő megfelel a DIN 1283 szabvány előírásainak

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.