Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
TIPP® Aero szellőzőcső bilincs
TIPP<SUP>®</SUP> Aero szellőzőcső bilincs - 1
TIPP<SUP>®</SUP> Aero szellőzőcső bilincs - 2
TIPP<SUP>®</SUP> Aero szellőzőcső bilincs - 3
TIPP<SUP>®</SUP> Aero szellőzőcső bilincs - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

TIPP® Aero szellőzőcső bilincs

Kör keresztmetszetű fémlemez légcsatornák és szerelvények rögzítéséhez a DIN EN 1506, épületek szellőztetése szerint

Olvassa el a cikk leírását

27 kiszerelésben kapható
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
Gyorsrögzítő anya 400 mm átmérőig


  • Egyenként is gyorsan és könnyen felszerelhető

  • A bezárásához, a kattintómechanizmus hosszú karját használva függessze fel a csőbilincset

  • A felszerelt csövek időtakarékos és egyszerű beállítása vagy mozgatása


Ragasztott profilgumi


Stabilan beragasztott EPDM gumi csőbilincs, nem esik ki a cső mozgatásakor



Gumibetét:


  • DIN 4109 típushoz

  • Ózonálló a DIN 53509-1 és ISO 1431/1 szerint

  • Öregedésálló a DIN 53508 szerint

  • Tűzre a DIN 4102-1 szerint reagál (B2 nem éghető)

  • Ellenáll a szobahőmérsékletű hígított savaknak és lúgoknak, valamint az alkoholt tartalmazó oldatoknak

  • Nem ellenálló olajokkal, zsírokkal és üzemanyagokkal szemben


A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.