Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feliratkozás hírlevélre

Ütvefúró magfúró Plus Quadro-L Vario
Ütvefúró magfúró Plus Quadro-L Vario - 1
Ütvefúró magfúró Plus Quadro-L Vario - 2
Ütvefúró magfúró Plus Quadro-L Vario - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Ütvefúró magfúró Plus Quadro-L Vario

Vasbetonhoz és kemény anyagokhoz tökéletes megoldás, egy darabból álló szimmetrikus fejjel, négy vágóéllel és egy magerősítéses, négyszálas Vario kihordóspirállal.

  • Fúrási sebesség (pontozási rendszer): 4-ből 2 pont
  • A futás simasága (pontrendszer): 4-ből 4 pont
  • Pontosság (pontozási rendszer): 4-ből 4 pont
  • Vasbeton szilárdsága (pontozási rendszer): 4-ből 4 pont
  • Élettartam (pontozási rendszer): 4-ből 4 pont
  • Szerszámbefogó típusa: SDS plus

Olvassa el a cikk leírását

55 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Átmérő Hosszúság Munkahossz Fúrási sebesség (pontozási rendszer) Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
0648055011
5 mm 115 mm 50 mm 4-ből 2 pont
2 db
0648055016
5 mm 165 mm 100 mm 4-ből 2 pont
2 db
0648056011
6 mm 115 mm 50 mm 4-ből 2 pont
2 db
0648056016
6 mm 165 mm 100 mm 4-ből 2 pont
2 db
0648058011
8 mm 115 mm 50 mm 4-ből 2 pont
2 db
0648058016
8 mm 165 mm 100 mm 4-ből 2 pont
2 db
0648051216
12 mm 160 mm 100 mm 4-ből 2 pont
2 db
0648055516
5,5 mm 165 mm 100 mm 4-ből 2 pont
2 db
0648056021
6 mm 215 mm 150 mm 4-ből 2 pont
2 db
0648056026
6 mm 265 mm 200 mm 4-ből 2 pont
0648056031
6 mm 315 mm 250 mm 4-ből 2 pont
1 db
0648056516
6,5 mm 165 mm 100 mm 4-ből 2 pont
2 db
0648056521
6,5 mm 215 mm 150 mm 4-ből 2 pont
2 db
0648056526
6,5 mm 265 mm 200 mm 4-ből 2 pont
2 db
0648056531
6,5 mm 315 mm 250 mm 4-ből 2 pont
2 db
0648057021
7 mm 215 mm 150 mm 4-ből 2 pont
2 db
0648058021
8 mm 215 mm 150 mm 4-ből 2 pont
2 db
0648058026
8 mm 265 mm 200 mm 4-ből 2 pont
2 db
0648058031
8 mm 315 mm 250 mm 4-ből 2 pont
2 db
0648051221
12 mm 210 mm 160 mm 4-ből 2 pont
2 db
0648051226
12 mm 260 mm 210 mm 4-ből 2 pont
2 db
0648051231
12 mm 310 mm 260 mm 4-ből 2 pont
1 db
0648051245
12 mm 450 mm 400 mm 4-ből 2 pont
1 db
0648051416
14 mm 160 mm 110 mm 4-ből 2 pont
2 db
0648051421
14 mm 210 mm 160 mm 4-ből 2 pont
2 db
0648051426
14 mm 260 mm 210 mm 4-ből 2 pont
1 db
0648051431
14 mm 310 mm 260 mm 4-ből 2 pont
1 db
0648051445
14 mm 450 mm 400 mm 4-ből 2 pont
1 db
0648051526
15 mm 260 mm 210 mm 4-ből 2 pont
1 db
0648051545
15 mm 450 mm 400 mm 4-ből 2 pont
1 db
0648051616
16 mm 160 mm 110 mm 4-ből 2 pont
1 db
0648051621
16 mm 210 mm 160 mm 4-ből 2 pont
1 db
0648051626
16 mm 260 mm 210 mm 4-ből 2 pont
1 db
0648051631
16 mm 310 mm 260 mm 4-ből 2 pont
1 db
0648051645
16 mm 450 mm 400 mm 4-ből 2 pont
1 db
0648058046
8 mm 465 mm 400 mm 4-ből 2 pont
1 db
0648051260
12 mm 600 mm 550 mm 4-ből 2 pont
1 db
0648051660
16 mm 600 mm 550 mm 4-ből 2 pont
1 db
0648051610
16 mm 1000 mm 950 mm 4-ből 2 pont
1 db
0648057025
7 mm 255 mm 200 mm 4-ből 2 pont
2 db
0648051011
10 mm 115 mm 50 mm 4-ből 2 pont
2 db
0648051016
10 mm 165 mm 100 mm 4-ből 2 pont
2 db
0648051021
10 mm 215 mm 150 mm 4-ből 2 pont
2 db
0648051026
10 mm 265 mm 200 mm 4-ből 2 pont
2 db
0648051031
10 mm 315 mm 250 mm 4-ből 2 pont
2 db
0648051045
10 mm 455 mm 390 mm 4-ből 2 pont
1 db
0648051060
10 mm 600 mm 540 mm 4-ből 2 pont
1 db
0648051236
12 mm 360 mm 300 mm 4-ből 2 pont
1 db
0648051825
18 mm 250 mm 200 mm 4-ből 2 pont
1 db
0648051845
18 mm 450 mm 400 mm 4-ből 2 pont
1 db
0648052020
20 mm 200 mm 150 mm 4-ből 2 pont
1 db
0648052025
20 mm 250 mm 200 mm 4-ből 2 pont
1 db
0648052245
22 mm 450 mm 400 mm 4-ből 2 pont
1 db
0648052425
24 mm 250 mm 200 mm 4-ből 2 pont
1 db
0648052445
24 mm 450 mm 400 mm 4-ből 2 pont
1 db

Csomagolási egység

A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.

A Würth cikkszám felépítése

A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076

Ár és kép megjelenítésével kapcsolatos információ

Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.

Mennyiség

A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Katalógusoldal

Katalógusoldal PDF-ként  | 

Újságkatalógus

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/Dokumentumok

 | 

Műszaki információk

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

A megerősítéseknek köszönhetően sokkal jobb kompatibilitás


A szimmetrikus 4 x 90° vágóél geometria (max. Ø 10 mm tömör keményfém fejjel) meggátolja a fúró elakadását vagy kitérését, amikor a betonban pl. vasalatot ér.



Észrevehetően gyorsabb fúrás


A fejlett csúcsgeometria és a vágóélek aszimmetrikus emelkedése jobb fogást biztosítanak.



Tökéletes fúrási tulajdonságok az eszköz teljes élettartama alatt


  • A fúrókorona átmérőjéhez igazodó fejgeometria

  • 5–16 mm: Egy darabból álló keményfém betét – az acél szerszámtesthez történő rögzítés maximális felületének köszönhető nagy stabilitás.

  • 18-32 mm: Több darabból álló keményfém betét a gyorsabb fúráshoz és a hármas szekcionálásnak köszönhetően a torziós erők jobb kiegyenlítéséhez.


Jóval nagyobb sebesség és poreltávolítás, ugyanakkor megnövelt védelem a törés ellen


A Vario furatliszt kihordó spirál, elől a csúcsnál keskenyebb, hátrafelé szélesedő erősítéssel, valamint a spirál végén élesebb szöggel biztosítja a kisebb súrlódást, a nagy stabilitást és az ütés energiájának maximális átadását.



Optimális megvezetés a furatban


A négy vágóéllel és négy-spirálos geometriával rendelkező fúrókorona biztosítja, hogy a fúró tökéletesen megvezetve hatol be a furatba.



Precíz pontfúrás


A speciális önközpontosító csúcs nagy pontosságú pontfúrást biztosít.

Megjegyzés

Betonvasak átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges. Nagy fúrószár hosszúságoknál fúrjon elő egy rövidebb, azonos átmérőjű fúrószárral.