Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feliratkozás hírlevélre

Vágókorong rozsdamentes acélhoz, Speed plus
Vágókorong rozsdamentes acélhoz, Speed plus - 1
Vágókorong rozsdamentes acélhoz, Speed plus - 2
Vágókorong rozsdamentes acélhoz, Speed plus - 3
Vágókorong rozsdamentes acélhoz, Speed plus - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Vágókorong rozsdamentes acélhoz, Speed plus

Különösen vékonyfalú csövekhez és profilokhoz, vékony fémlemezekhez, karosszéria lemezekhez stb.

Olvassa el a cikk leírását

14 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Átmérő Vastagság Furat Kivitel Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
0664131802
180 mm 2 mm 22,23 mm Egyenes
0664130601
60 mm 1 mm 6 mm Egyenes
50 db
0664130501
50 mm 1 mm 6 mm Egyenes
0664131150
115 mm 1 mm 22,23 mm Egyenes
0664131151
115 mm 1,6 mm 22,23 mm Egyenes
0664131250
125 mm 1 mm 22,23 mm Egyenes
0664131251
125 mm 1,6 mm 22,23 mm Egyenes
0664131801
180 mm 1,6 mm 22,23 mm Egyenes
0664132302
230 mm 2,5 mm 22,23 mm Egyenes
0664132301
230 mm 1,9 mm 22,23 mm Egyenes
0664131248
125 mm 0,8 mm 22,23 mm Hajlított
0664131148
115 mm 0,8 mm 22,23 mm Hajlított
0664130761
76 mm 1 mm 10 mm Egyenes
0664131000
100 mm 1 mm 10 mm Egyenes
25 db

Csomagolási egység

A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.

A Würth cikkszám felépítése

A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076

Ár és kép megjelenítésével kapcsolatos információ

Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.

Mennyiség

A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Katalógusoldal

Katalógusoldal PDF-ként  | 

Újságkatalógus

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/Dokumentumok

 | 

Műszaki információk

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

  • Rendkívüli vágási teljesítmény (nagyon rövid vágási idő) nagyon hosszú élettartammal

  • Rendkívül vékony, precíz, jóformán sorja- és zajmentes vágás (nagyon tiszta és hűvös vágási felületek)

  • Nagyon kényelmes kezelés a felhasználó és a gép védelmében

  • Csekély vágási hulladék és porképződés

  • Alacsony zajszint és nagy törési ellenállás

  • Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)
Megjegyzés
  • Tárolás: Száraz helyen, 20 °C szobahőmérsékleten

  • A munkához viseljen megfelelő védőruházatot

  • Mindig használjon megfelelő védőburkolatot a vágási munka során

  • Csak ép korongokkal dolgozzon

  • Ügyeljen, hogy a korong ne szoruljon meg/ferdüljön el vágás közben – fokozott törésveszély!

  • Ügyeljen a megfelelő felületi nyomásra

  • Mindig rögzítse a vágókorongot (egyenes kivitel) a fémgyűrűvel a gép felé
Teljesítés igazolása

Megfelel a KWU II-es osztály (pl. csővezeték és reaktor építése) követelményeinek



Megfelel az EN 12413 európai szabvány maximális biztonsági követelményeinek.