Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feliratkozás hírlevélre

Hengerfűrész, HSS bimetál Longlife & Speed HSCo8

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hengerfűrész, HSS bimetál Longlife & Speed HSCo8

Acél/rozsdamentes acél Rendkívül gyors fúrási sebesség és hosszú élettartam, még rozsdamentes acélból készült tömör anyagok esetében is.

  • Vágásmélység: 38 mm
  • Kihajtás módja: Külső hatlapú

Olvassa el a cikk leírását

53 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Átmérő Vágásmélység Kihajtás módja Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
0632900019
19 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900020
20 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900200
200 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900021
21 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900022
22 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900024
24 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900025
25 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900027
27 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900029
29 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900030
30 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900032
32 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900033
33 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900035
35 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900037
37 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900038
38 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900040
40 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900041
41 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900043
43 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900044
44 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900046
46 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900048
48 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900051
51 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900052
52 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900054
54 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900057
57 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900059
59 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900060
60 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900064
64 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900065
65 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900067
67 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900068
68 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900070
70 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900073
73 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900076
76 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900079
79 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900083
83 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900086
86 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900089
89 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900092
92 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900095
95 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900098
98 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900102
102 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900105
105 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900108
108 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900111
111 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900114
114 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900121
121 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900127
127 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900014
14 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900140
140 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900152
152 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900016
16 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db
0632900017
17 mm 38 mm Külső hatlapú
1 db

Csomagolási egység

A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.

A Würth cikkszám felépítése

A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076

Ár és kép megjelenítésével kapcsolatos információ

Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.

Mennyiség

A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Katalógusoldal

Katalógusoldal PDF-ként  | 

Újságkatalógus

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/Dokumentumok

 | 

Műszaki információk

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Rendkívül gyors fűrészelés minimális erőfeszítéssel


Újonnan kifejlesztett fogforma



Kimagasló központosság és oldalütési pontosság


Robusztus alaplap több menettel



Nagyon csendes, alacsony vibrációjú működés, 38 mm-es vágási mélységig


Kombinált Vario fogazás M42 bimetálból (8% kobalt)

Megjegyzés
  • Mindig tartsa be az előírt fordulatszámot. A fordulatszám túllépése eltompítja a fűrész fogait, ami miatt a hengerfűrész használhatatlanná válik.

  • Acélba és rozsdamentes acélba történő rendszeres fúrás esetén javasoljuk HW lyukfűrészeinket.

  • Vékony fémlemezekhez nem alkalmazható.