A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cikksz. | Kulcsnyílás | Hosszúság | Dugókulcsmélység | Dugókulcs külső átmérője | Menny. | Tulajdonságok | Csom. egység |
Ár/Csom. egység
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0715003117
|
17 mm | 46,5 mm | 10 mm | 21,9 mm |
Kulcsnyílás
17 mm Hosszúság46,5 mm Dugókulcsmélység10 mm Dugókulcs külső átmérője21,9 mm |
1 db
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0715003114
|
14 mm | 44,5 mm | 10 mm | 21,9 mm |
Kulcsnyílás
14 mm Hosszúság44,5 mm Dugókulcsmélység10 mm Dugókulcs külső átmérője21,9 mm |
1 db
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0715003108
|
8 mm | 44,5 mm | 5 mm | 21,9 mm |
Kulcsnyílás
8 mm Hosszúság44,5 mm Dugókulcsmélység5 mm Dugókulcs külső átmérője21,9 mm |
1 db
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0715003112
|
12 mm | 44,5 mm | 8 mm | 21,9 mm |
Kulcsnyílás
12 mm Hosszúság44,5 mm Dugókulcsmélység8 mm Dugókulcs külső átmérője21,9 mm |
1 db
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0715003110
|
10 mm | 44,5 mm | 6 mm | 21,9 mm |
Kulcsnyílás
10 mm Hosszúság44,5 mm Dugókulcsmélység6 mm Dugókulcs külső átmérője21,9 mm |
1 db
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0715003113
|
13 mm | 44,5 mm | 8 mm | 21,9 mm |
Kulcsnyílás
13 mm Hosszúság44,5 mm Dugókulcsmélység8 mm Dugókulcs külső átmérője21,9 mm |
1 db
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0715003119
|
19 mm | 46,5 mm | 12 mm | 22,5 mm |
Kulcsnyílás
19 mm Hosszúság46,5 mm Dugókulcsmélység12 mm Dugókulcs külső átmérője22,5 mm |
1 db
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0715003111
|
11 mm | 44,5 mm | 7 mm | 22,5 mm |
Kulcsnyílás
11 mm Hosszúság44,5 mm Dugókulcsmélység7 mm Dugókulcs külső átmérője22,5 mm |
1 db
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0715003115
|
15 mm | 46,5 mm | 10 mm | 22,5 mm |
Kulcsnyílás
15 mm Hosszúság46,5 mm Dugókulcsmélység10 mm Dugókulcs külső átmérője22,5 mm |
1 db
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0715003116
|
16 mm | 46,5 mm | 10 mm | 22,5 mm |
Kulcsnyílás
16 mm Hosszúság46,5 mm Dugókulcsmélység10 mm Dugókulcs külső átmérője22,5 mm |
1 db
|
![]() |